Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior split 1x1 mural Dodai 2 RAK-50REF con mando inalámbrico

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior split 1x1 mural Dodai 2 RAK-50REF con mando inalámbrico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAK-50REF

Ref.Sonepar

622274

EAN

8499161653965

Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama DODAI 2, modelo RAK-50REF, mando inalámbrico RAR-7PE1, filtro antibacterias de carbono lavable. Potencia frigorífica desde 1,90/5,00/5,20 kW y 2,20/6,00/7,30 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 28/46 dB(A) y en calefacción de 25/47 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de aire frigorífica de 333/700 m3/h y calorífica de 333/770 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x215 mm (AxLxP) y 8,2 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-50REF

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI