Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior split 1x1 mural gama airHome 400 modelo RAK-DJ18PHAE con mando inalámbrico R32 - RAK-DJ18PHAE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior split 1x1 mural gama airHome 400 modelo RAK-DJ18PHAE con mando inalámbrico R32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAK-DJ18PHAE

Ref.Sonepar

823007

EAN

8499211856117

Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama airHome 400, modelo RAK-DJ18PHAE, mando inalámbrico RC-AGU1EA0G, filtro antivirus ViroSense Z1, prefiltro lavable y función FrostWash de serie. Potencia frigorífica desde 0,90/2,00/2,50 kW y 0,90/2,50/3,20 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 20/37 dB(A) y en calefacción de 20/38 dB(A) y potencia sonora de 51 dB(A). Ventilador con 5 velocidades y caudal de aire frigorífica de 204 a 545 m3/h y calorífica de 218 a 611 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x222 mm (AxLxP) y 7,7 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-DJ18PHAE

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI