Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior split 1x1 mural gama airHome 400 modelo RAK-DJ50PHAE con mando inalámbrico R32

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior split 1x1 mural gama airHome 400 modelo RAK-DJ50PHAE con mando inalámbrico R32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAK-DJ50PHAE

Ref.Sonepar

823023

EAN

8499211856292

Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama airHome 400, modelo RAK-DJ50REF, mando inalámbrico RC-AGU1EA0G, filtro antivirus ViroSense Z1, prefiltro lavable y función FrostWash de serie. Potencia frigorífica desde 1,90/5,00/5,20 kW y 2,20/6,00/7,30 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 28/46 dB(A) y en calefacción de 25/47 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Ventilador con 5 velocidades y caudal de aire frigorífica de 265 a 663 m3/h y calorífica de 255 a 749 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x222 mm (AxLxP) y 8,4 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-DJ50REF

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI