Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior split 1x1 mural gama airHome 600 RAK-VJ35PHAE con mando inalámbrico - RAK-VJ35PHAE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior split  1x1 mural gama airHome 600 RAK-VJ35PHAE con mando inalámbrico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAK-VJ35PHAE

Ref.Sonepar

902456

EAN

8499213281665

Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama airHome 600, modelo RAK-VJ35PHAE, mando inalámbrico RC-AGS1EA0E, Ionizador AQtiv-Ion, filtro antivirus ViroSense Z1, prefiltro lavable y función FrostWash de serie. Potencia frigorífica desde 0,90/3,50/4,00 kW y 0,90/4,20/5,00 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 25/43 dB(A) y en calefacción de 26/44 dB(A) y potencia sonora de 57 dB(A). Ventilador con 5 velocidades y caudal de aire frigorífica de 210 a 680 m3/h y calorífica de 240 a 780 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-3/8 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x227 mm (AxLxP) y 8,6 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-VJ35PHAE

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI