Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior split 1x1 mural gama airHome 600 RAK-VJ42PHAE con mando inalámbrico - RAK-VJ42PHAE

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior split 1x1 mural gama airHome 600 RAK-VJ42PHAE con mando inalámbrico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RAK-VJ42PHAE

Ref.Sonepar

902458

EAN

8499213281726

Unidad interior SPLIT 1x1 tipo MURAL, gama airHome 600, modelo RAK-VJ42PHAE, mando inalámbrico RC-AGS1EA0E, Ionizador AQtiv-Ion, filtro antivirus ViroSense Z1, prefiltro lavable y función FrostWash de serie. Potencia frigorífica desde 1,70/4,20/5,00 kW y 1,90/5,00/5,20 kW de potencia calorífica. Nivel de presión sonora en refrigeración de 25/46 dB(A) y en calefacción de 27/46 dB(A) y potencia sonora de 60 dB(A). Ventilador con 5 velocidades y caudal de aire frigorífica de 230 a 720 m3/h y calorífica de 300 a 800 m3/h. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-1/2 pulgadas. Diámetro de evacuación de condensados 16mm. Dimensiones de 280x780x227 mm (AxLxP) y 8,8 Kg de peso. Marca/modelo: HITACHI/RAK-VJ42PHAE

Un producto de HITACHI

Descubra la serie HITACHI