Artículo bonificable CAE

HITACHI - UNIDAD INTERIOR SPLIT SUELO RPF-2FSN2E - RPF 2.0FSN2E

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - UNIDAD INTERIOR SPLIT SUELO RPF-2FSN2E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPF 2.0FSN2E

Ref.Sonepar

852322

EAN

8499212486139

Unidad interior tipo CONSOLA CON CARCASA, gama SYSTEM FREE, modelo RPF-2.0FSN2E. Mando a distancia integrable en la envolvente de la unidad bajo la tapa de plástico (No incluido). Válvula de expansión electrónica PID. Posibilidad de reducir potencia mediante la utilización de DIP Switch. Potencia nominal frigorífica para UTOPIA 5 kW y calorífica 5,6 kW. Potencia nominal frigorífica para SET FREE 5,6 kW y calorífica 6,3 kW. Nivel de presión sonora 39 dB(A) o inferior, potencia sonora 60 dB(A) o inferior y caudal de aire es de 660-960 m3/h. Alimentación de 230V-50Hz. Diámetro de tuberías (Líq.-Gas) 1/4-5/8 pulgadas. Dimensiones de 1420x220x630 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 33 Kg. Marca/modelo: HITACHI/RPF-2.0FSN2E