Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior suelo/techo gama PRIMAIRY R32de 3,5CV modelo RPFC-3.5UFE1NH mando inalámbrico incluido - RPFC-3.5UFE1NH

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior suelo/techo gama PRIMAIRY R32de 3,5CV modelo RPFC-3.5UFE1NH mando inalámbrico incluido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPFC-3.5UFE1NH

Ref.Sonepar

774372

EAN

8499211181714

Conjunto 1x1 de suelo-techo, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-3.5UFESNH1 y unidad interior de suelo-techo modelo RPFC-3.5UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 9 kW y potencia calorífica máxima 9,2 kW. Potencia nominal en refrigeración de 8,6 kW y en calefacción de 8,7 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 2950 W y en calefacción de 2300 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 6,10 y SCOP en clima medio de 4,10. EER de 2,92 y COP de 3,78. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1450/1120/900 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HCRA31NEWH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Se puede instalar en disposición colgada del techo o bien vertical apoyada en el suelo. Potencia sonora de la unidad interior de 65 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 54 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1285x680x230 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 37 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados opcional (No incluida). Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPFC-3.5UFE1NH