Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior suelo/techo gama PRIMAIRY R32de 4CV modelo RPFC-4.0UFE1NH mando inalámbrico incluido - RPFC-4.0UFE1NH

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior suelo/techo gama PRIMAIRY R32de 4CV modelo RPFC-4.0UFE1NH mando inalámbrico incluido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPFC-4.0UFE1NH

Ref.Sonepar

622278

EAN

8499210711301

Conjunto 1x1 de suelo-techo, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-4.0UFESNH1 y unidad interior de suelo-techo modelo RPFC-4.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 11 kW y potencia calorífica máxima 12 kW. Potencia nominal en refrigeración de 9,80 kW y en calefacción de 10,50 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 3750 W y en calefacción de 3650 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,87 y SCOP en clima medio de 3,82. EER de 2,61 y COP de 2,88. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 1700/1500/1300 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HCRA31NEWH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Se puede instalar en disposición colgada del techo o bien vertical apoyada en el suelo. Potencia sonora de la unidad interior de 65 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 54 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1285x680x230 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 37 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados opcional (No incluida). Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPFC-4.0UFE1NH