Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior suelo/techo gama PRIMAIRY R32de 6CV modelo RPFC-6.0UFE1NH mando inalámbrico incluido - RPFC-6.0UFE1NH

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior suelo/techo gama PRIMAIRY R32de 6CV modelo RPFC-6.0UFE1NH mando inalámbrico incluido

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RPFC-6.0UFE1NH

Ref.Sonepar

750802

EAN

8499210830699

Conjunto 1x1 de suelo-techo, gama PRIMAIRY R32. Constituido por unidad exterior modelo RAS-6.0UFESMH1 y unidad interior de suelo-techo modelo RPFC-6.0UFE1NH. Potencia frigorífica máxima de 16,1 kW y potencia calorífica máxima 18 kW. Potencia nominal en refrigeración de 13,76 kW y en calefacción de 16,59 kW.Potencia nominal consumida en refrigeración de 5000 W y en calefacción de 4850 W. Alimentación de la unidad interior de 230V-50Hz. SEER de 5,33 y SCOP en clima medio de 3,55. EER de 2,75 y COP de 3,42. Equipo certificado por EUROVENT. Caudal de aire de la unidad interior (Hi/Med/Low) de 2000/1600/1200 m3/h. Incluye mando a distancia inalámbrico (HCRA31NEWH). Posibilidad de incorporar el aporte de aire exterior. Se puede instalar en disposición colgada del techo o bien vertical apoyada en el suelo. Potencia sonora de la unidad interior de 75 dB(A) o inferior. Presión sonora de la unidad interior de 58 dB(A) o inferior. Fluído refrigerante R32. Dimensiones de la unidad interior de 1580x680x230 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 48 Kg. Longitud máxima de tubería de 50 m. y altura entre unidad exterior e interior de 30 m. Bomba de condensados opcional (No incluida). Marca/Modelo Unidad interior: HITACHI/RPFC-6.0UFE1NH