HITACHI - Unidad interior YUTAMPO R32 para producción de A.C.S. en tanque inox modelo TAW-190RHC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TAW-190RHC
Ref.Sonepar
429830
EAN
8499210711196
Depósito para producción de ACS, gamaYUTAMPO R32, modelo TAW-190RHC. Alimentación 230V-50Hz. COPt de 3,1 según EN 16147 con una temperatura del aire 7ºC y con agua fría a 10ºC hasta 53ºC. Eficiencia de la producción de ACS en clima medio del 125 % a una temperatura de referencia de 53ºC en condiciones medias según EN 16147 y en clima cálido del 151 % a una temperatura de referencia de 53ºC en condiciones medias según EN 16147. Perfil declarado L. Tiempo de calentamiento de 3:00 (h:min) con una temperatura del aire 7ºC y con agua fría a 10ºC hasta 53ºC. Volúmen máximo de agua caliente de 256 l. Posibilidad de seleccionar la temperatura del agua desde +30ºC hasta +75ºC. Depósito termodinámico de 190 l. Mando a distancia incluido en panel. Dimensiones del depósito de 520x597x1714 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 53 Kg. DATOS PRELIMINARES Marca/Modelo depósito termodinámico: HITACHI/TAW-190RHC
Un producto de HITACHI
Descubra la serie HITACHI


