Artículo bonificable CAE

HITACHI - Unidad interior YUTAMPO R32 para producción de A.C.S. en tanque inox modelo TAW-270RHC - TAW-270RHC

Bosch Home Comfort Cooling And Heating Sas
CopiarCopiar
HITACHI - Unidad interior YUTAMPO R32 para producción de A.C.S. en tanque inox modelo TAW-270RHC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TAW-270RHC

Ref.Sonepar

429831

EAN

8499161444693

Depósito para producción de ACS, gamaYUTAMPO R32, modelo TAW-270RHC. Alimentación 230V-50Hz. COPt de 3,2 según EN 16147 con una temperatura del aire 7ºC y con agua fría a 10ºC hasta 53ºC. Eficiencia de la producción de ACS en clima medio del 129 % a una temperatura de referencia de 53ºC en condiciones medias según EN 16147 y en clima cálido del 155 % a una temperatura de referencia de 53ºC en condiciones medias según EN 16147. Perfil declarado XL. Tiempo de calentamiento de 3:30 (h:min) con una temperatura del aire 7ºC y con agua fría a 10ºC hasta 53ºC. Volúmen máximo de agua caliente de 360 l. Posibilidad de seleccionar la temperatura del agua desde +30ºC hasta +75ºC. Depósito termodinámico de 270 l. Mando a distancia incluido en panel. Dimensiones del depósito de 600x681x1714 mm (AnchoxFondoxAlto) y peso de 62 Kg. DATOS PRELIMINARES Marca/Modelo depósito termodinámico: HITACHI/TAW-270RHC