HOMMAX - VIDEO HIKVISION IP DS-7608NI-K2/8P

Smartsd, S.A.
CopiarCopiar
HOMMAX - VIDEO HIKVISION IP DS-7608NI-K2/8P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

340477062

Ref.Sonepar

361889

EAN

8499161610081

Grabador IP (NVR) Hikvision DS-7608NI-K2/8P serie 7600, soporta hasta 8 cámaras IP. Ancho banda de entrada: 80 Mbps, ancho de banda salida: 160 Mbps. Formato decodificación H.265/ H.264/ H.264+. Grabación hasta 8 Megapixeles. Capacidad de visualización en monitor local: 2 cámaras a 4K ó 8 cámaras a 1080P. Reproducción simultánea de 8 canales. Salida de video: HDMI máximo 4K y VGA máximo 1920x1080. Audio: 1E/1S, alarmas 4E/1S. Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android. IP Estática o Dinámica. Soporta alarma por detección VCA y búsqueda inteligente por área en vídeo. Incluye 1 puerto Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps y 8 puertos POE RJ45 10/100Mbps independientes, 1 x USB 2.0, 1 xUSB3.0. Capacidad de disco duro: 2 SATA max 6TB no incluidos. Incluido ratón y mando IR. Dimensiones: 385x315x48mm, chasis 358mm.

Un producto de HOMMAX

Descubra la serie HOMMAX