HONEYWELL SAF - A 700 - MONT.GRIS - ANTIARAÑAZOS GRIS TSR - 1015362

Pip Safety España, S.A.
CopiarCopiar
HONEYWELL SAF - A 700 - MONT.GRIS - ANTIARAÑAZOS  GRIS TSR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material vidrio - Policarbonato (PC)

  • Marco de material - Plástico

  • Vidrio suelto - no

  • Fijación en lentes correctoras - no

  • Con aletas laterales y superiores - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1015362

Ref.Sonepar

240848

EAN

7312550153697

Material vidrio:

Policarbonato (PC)

Marco de material:

Plástico

Vidrio suelto:

no

Fijación en lentes correctoras:

no

Con aletas laterales y superiores:

no

Color de la (s) lente (s):

Incoloro

Espejado:

no

Cristales antirreflejos:

no

A prueba de arañazos:

sí

Sin neblina:

sí

Ajustable:

no

Color del marco:

Incoloro