HONEYWELL SAF - ESSIAN® LIGHT - BLANCO 56 G/M2 - 4500101-XL

Pip Safety España, S.A.
CopiarCopiar
HONEYWELL SAF - ESSIAN® LIGHT - BLANCO 56 G/M2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño (US/CA) - XL

  • Color - Blanco

  • Material - Polipropileno

  • Peso material - 56 g/m²

  • Desechable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4500101-XL

Ref.Sonepar

240954

EAN

8499210035360

Tamaño (US/CA):

XL

Color:

Blanco

Material:

Polipropileno

Peso material:

56 g/m²

Desechable:

sí