HONEYWELL SAF - ?PU 1ST GREY - 2100250-09

Pip Safety España, S.A.
CopiarCopiar
HONEYWELL SAF - ?PU 1ST GREY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 9

  • Versión larga - no

  • Forrado - no

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Poliuretano (PUR)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2100250-09

Ref.Sonepar

240912

EAN

3603835526041

Talla de guante:

9

Versión larga:

no

Forrado:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Poliuretano (PUR)

Color:

Negro

Protección contra riesgos mecánicos:

sí

Protección contra riesgos químicos:

no

Protección contra el riesgo de microorganismos:

no

Protección contra el calor y riesgo de incendio:

no

Protección contra el riesgo de frío:

no

Protección contra el riesgo de contaminación radiactiva:

no

Protección contra el riesgo de radiación ionizante:

no

Modelo:

Guante para dedos

Aislado:

no

Tipo de cierre:

Revestir

Tipo de entrega:

En pares

Tipo de puño:

Brazalete cubremuñeca

Un producto de HONEYWELL SAF

Descubra la serie HONEYWELL SAF