HONEYWELL SAF - ?PU 1ST GREY - 2100250-10

Pip Safety España, S.A.
CopiarCopiar
HONEYWELL SAF - ?PU 1ST GREY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Talla de guante - 10

  • Versión larga - no

  • Forrado - no

  • Con cubierta anti-deslizante - sí

  • Material - Poliéster

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2100250-10

Ref.Sonepar

240913

EAN

3603835526034

Talla de guante:

10

Versión larga:

no

Forrado:

no

Con cubierta anti-deslizante:

sí

Material:

Poliéster

Calidad de material:

Poliuretano (PUR)

Color:

Negro

Protección contra riesgos mecánicos:

sí

Protección contra riesgos químicos:

no

Protección contra el riesgo de microorganismos:

no

Protección contra el calor y riesgo de incendio:

no

Protección contra el riesgo de frío:

no

Protección contra el riesgo de contaminación radiactiva:

no

Protección contra el riesgo de radiación ionizante:

no

Modelo:

Guante para dedos

Aislado:

no

Tipo de cierre:

Revestir

Tipo de entrega:

En pares

Tipo de puño:

Brazalete cubremuñeca

Un producto de HONEYWELL SAF

Descubra la serie HONEYWELL SAF