HONEYWELL SAF - TAPON SMARTFIT - SNR 30 - PACK 2 PARES INDIVIDUALES - 1030273

Pip Safety España, S.A.
CopiarCopiar
HONEYWELL SAF - TAPON SMARTFIT - SNR 30 - PACK 2 PARES INDIVIDUALES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Vidrio suelto - no

  • Fijación en lentes correctoras - no

  • Con aletas laterales y superiores - no

  • Color de la (s) lente (s) - Ámbar

  • Espejado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1030273

Ref.Sonepar

247988

EAN

7312550303009

Vidrio suelto:

no

Fijación en lentes correctoras:

no

Con aletas laterales y superiores:

no

Color de la (s) lente (s):

Ámbar

Espejado:

no

Ajustable:

no

Factor de zoom:

0

Tamaño:

Universal

Color del marco:

Negro

Tipo de respiradero:

Directo

Un producto de HONEYWELL SAF

Descubra la serie HONEYWELL SAF