HT INSTRUMENTS - Analizador de redes eléctricas trifásico

Ht Instruments, S.L.
CopiarCopiar
HT INSTRUMENTS - Analizador de redes eléctricas trifásico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0201

Ref.Sonepar

1321580

EAN

8052870673831

Analizador de la Calidad de la Red y de la Energía en clase S › Tensión CA en sistemas monofásicos y trifásicos › Corriente CA en sistemas monofásicos y trifásicos › Cosphi, Factor de potencia, Factor K › Asimetría de tensión › Flicker › Potencia/Energía activa, reactiva y aparente › Amplitud y fase armónicas de la tensión y la corriente hasta el 63° orden con cálculo del THD% › Amplitud de los armónicos de potencia hasta el 63° orden › Interarmónicos de tensión y corriente hasta el 63° orden con cálculo del THD% › Anomalías de tensión (huecos, picos) con resolución 10ms (@50Hz) › Transitorios rápidos de tensión (8kV, 1µs) › Corriente de arranque de motores eléctricos (INRUSH) › Registro de formas de onda de eventos (anomalías, transitorios rápidos y corrientes de picos) › Sentido cíclico de las fases › Transferencia de datos al PC mediante el software HTAgorà › Máximo 3180 parámetros eléctricos registrables simultáneamente con el periodo de integración programable › Conexión USB, Ethernet y Wi-Fi › Tarjeta de memoria › Pantalla táctil en color Máxima precisión y fiabilidad con la función de autoconfiguración (AUTOSET) PQA924 incorpora una función avanzada de autoconfiguración diseñada para eliminar los errores de conexión y optimizar el tiempo de configuración. Gracias al modo Autoset, el operador puede garantizar la correcta asignación de los sensores de pinza, evitando mediciones incorrectas y discrepancias en los valores eléctricos medidos. 4 buenas razones para realizar AUTOSET › Reconocimiento automático de los transductores amperimétricos conectados para una configuración inmediata. Sin margen de error. › Evite errores de cableado que puedan comprometer la precisión de la medición. › Evita valores incoherentes de las magnitudes eléctricas y la necesidad de repetir los registros. › Corrige automáticamente la inversión de las pinzas de corriente en los conductores, evitando la desalineación entre tensión y corriente que podría dar lugar a lecturas incorrectas.

Un producto de HT INSTRUMENTS

Descubra la serie HT INSTRUMENTS