HT INSTRUMENTS - Instrumento multifunción PVCHECKs ONE para la seguridad eléctrica y rendimiento sistema FV hasta 1500V / 30A - 0262

Ht Instruments, S.L.
CopiarCopiar
HT INSTRUMENTS - Instrumento multifunción PVCHECKs ONE para la seguridad eléctrica y rendimiento sistema FV hasta 1500V / 30A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0262

Ref.Sonepar

1306653

EAN

8052870676153

El instrumento multifunción PVCHECKs-ONE permite realizar de forma rápida y segura las verificaciones de seguridad eléctrica previstas para una instalación FV (lado DC), así como el control funcional de la tensión en circuito abierto (Voc) y la corriente de cortocircuito (Isc) de los módulos/cadenas que forman parte de la instalación, de acuerdo con la norma IEC/EN 62446. En la verificación de la seguridad eléctrica, PVCHECKs-ONE representa una verdadera innovación, ya que gracias a la función DUAL puede realizar la medición del aislamiento de un módulo, una cadena o un campo fotovoltaico completo sin necesidad de utilizar un interruptor externo para cortocircuitar los terminales positivo y negativo. PVCHECKs-ONE también permite verificar el correcto funcionamiento de las conexiones y cadenas de un campo fotovoltaico conforme a la IEC/EN 62446, midiendo la tensión en circuito abierto y la corriente de cortocircuito en condiciones operativas (OPC) y referidas a STC (mediante la medición de la irradiancia, también con el uso de los accesorios opcionales SOLAR03 y HT305), proporcionando un resultado inmediato de la medición realizada, tanto en valores absolutos como en comparación con las cadenas probadas previamente.

Un producto de HT INSTRUMENTS

Descubra la serie HT INSTRUMENTS