HT INSTRUMENTS - Instrumento multifunción PVCHECKS-PRO-PLUS con accesorios incluidos SOLAR03+HT305+PT305+M304 - 0261

Ht Instruments, S.L.
CopiarCopiar
HT INSTRUMENTS - Instrumento multifunción PVCHECKS-PRO-PLUS con accesorios incluidos SOLAR03+HT305+PT305+M304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0261

Ref.Sonepar

1202908

EAN

8052870674487

Multifunción de puesta en marcha en instalaciones Fotovoltaicas hasta 1500V / 40A completo de accesorios capaz de realizar las siguientes medidas: • Medición de aislamiento en módulos/strings/campos fotovoltaicos en servicio hasta 1500 Vcc (con cálculo de PI y DAR) • Voltaje de circuito abierto Voc hasta 1500Vcc de acuerdo con IEC/EN62446 • Corriente de cortocircuito Isc hasta 40Acc de acuerdo con IEC/EN62446 • Continuidad de conductores de protección con 200mA • Polaridad • Función GFL para detección del módulo o string fotovoltaicos con Fugas a Tierra • Pruebas en módulos unifaciales y bifaciales (+2 HT305 opcionales) PVCHECKs-PRO-PLUS es un comprobador para la puesta en servicio diseñado para tomar todas las medidas de seguridad y verificaciones de instalaciones fotovoltaicas en servicio de acuerdo con IEC/EN62446. Con una sola pulsación de la tecla GO, PVCHECKs-PRO realiza secuencialmente todas las pruebas para la puesta en marcha de la instalación. Finalmente, la prueba GFL (Ground Fault Locator) detecta la posición exacta de la falta de aislamiento del panel averiado, acelerando la resolución del problema en un grupo de módulos. Incluye en dotación los siguientes accesorios para realizar las pruebas en OPC (teniendo en cuenta la Irradicación solar y Temperatura) y compararlas con las medidas STC del fabricante del módulo en examen, los accesorios incluidos son: SOLAR03 - Datalogger HT305 - Célula de Irradiación solar PT305 - Sonda de Temperatura M304 - Inclinómetro mecánico

Un producto de HT INSTRUMENTS

Descubra la serie HT INSTRUMENTS