HT INSTRUMENTS - Multímetro digital compacto HT15D con escalas manuales CATIII - 0671

Ht Instruments, S.L.
CopiarCopiar
HT INSTRUMENTS - Multímetro digital compacto HT15D con escalas manuales CATIII

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0671

Ref.Sonepar

1229733

EAN

8052870674227

HT15D es un multímetro digital compacto capaz de realizar principalmente medidas de Tensión CA/CC hasta 600V y medidas de Corriente CC hasta 10A con funciones complementarias de Resistencia, Prueba de Continuidad, Prueba de Diodos y Prueba de Pilas Alcalinas de 9V y 1,5V. Han sido diseñados de acuerdo con la norma de seguridad IEC/EN61010-1 con doble protección de aislamiento CAT III 600V. Están equipados con una gran pantalla LCD retroiluminada y cada función puede seleccionarse mediante el interruptor. Otra función es la retención de datos (Data HOLD) para mantener los valores en la pantalla.

Un producto de HT INSTRUMENTS

Descubra la serie HT INSTRUMENTS