HT INSTRUMENTS - Multímetro digital de bolsillo ultracompacto HT14D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0668
Ref.Sonepar
773492
EAN
8033100183153
Multímetro digital de bolsillo ultracompacto HT14D. Es un multímetro digital compacto capaz de realizar principalmente medidas de Tensión CA/CC hasta 500V y corriente CC hasta 200mA con funciones complementarias de Resistencia, prueba de diodos y Prueba pilas alcalinas 9V. El instrumento está diseñado de acuerdo con la normativa de seguridad IEC/ EN61010-1 con protección en doble aislamiento en CAT III 300V. HT14D está dotado de un amplio visualizador LCD y cada función puede ser seleccionada mediante un conmutador. Además dispone de Retención de lectura para el mantenimiento de los valores en pantalla. El modelo HT14D es un multímetro digital ultracompacto de moderna concepción y de simple uso. El instrumento permite efectuar medidas de Tensión CA/CC, Resistencia, Prueba continuidad / Diodos y comprobación de Pilas de 9V.
Un producto de HT INSTRUMENTS
Descubra la serie HT INSTRUMENTS


