HT INSTRUMENTS - PVCHECKS ONE PLUS - SEGURIDAD ELÉCTRICA Y RENDIMIENTO SISTEMA FV HASTA 1500V - 30A+HT305+SOLAR03 » - 0263

Ht Instruments, S.L.
CopiarCopiar
HT INSTRUMENTS - PVCHECKS ONE PLUS - SEGURIDAD ELÉCTRICA Y RENDIMIENTO SISTEMA FV HASTA 1500V - 30A+HT305+SOLAR03 »

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0263

Ref.Sonepar

1320693

EAN

8052870676467

Instrumento avanzado para la verificación de la seguridad eléctrica y la localización de fallos en instalaciones fotovoltaicas en funcionamiento: Un único y sencillo comando “GO” para ejecutar todas las pruebas de puesta en marcha Pruebas en módulos monofaciales y bifaciales (incluidos los de alta eficiencia) hasta 1000 V / 30 A Todas las verificaciones de seguridad eléctrica en instalaciones activas: continuidad, polaridad, Voc, Isc, aislamiento Localizador de fallos para identificar entre qué módulos existe un problema de aislamiento Modo autostart para probar secuencialmente todas los strings de un cuadro de campo Función OPT para pruebas de aislamiento en strings FV con dispositivos MLPE como optimizadores y RSD, sin necesidad de desconectarlos de los módulos El instrumento multifunción PVCHECKs-ONE permite realizar de forma rápida y segura las verificaciones de seguridad eléctrica previstas para una instalación FV (lado CC), así como el control funcional de la tensión en circuito abierto (Voc) y la corriente de cortocircuito (Isc) de los módulos/strings que forman parte de la instalación, de acuerdo con la norma IEC/EN 62446. En la verificación de la seguridad eléctrica, PVCHECKs-ONE representa una verdadera innovación, ya que gracias a la función DUAL puede realizar la medición del aislamiento de un módulo, un string o un campo fotovoltaico completo sin necesidad de utilizar un interruptor externo para cortocircuitar los terminales positivo y negativo. PVCHECKs-ONE también permite verificar el correcto funcionamiento de las conexiones y strings de un campo fotovoltaico conforme a la IEC/EN 62446, midiendo la tensión en circuito abierto y la corriente de cortocircuito en condiciones operativas (OPC) y referidas a STC (mediante la medición de la irradiancia, también con el uso de los accesorios en dotación SOLAR03 y HT305), proporcionando un resultado inmediato de la medición realizada, tanto en valores absolutos como en comparación con las cadenas probadas previamente.

Un producto de HT INSTRUMENTS

Descubra la serie HT INSTRUMENTS