HT INSTRUMENTS - Transductor HT4005K 200A CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Visualización analógica de gráfico de barras - no
Intervalo de medición de corriente, CA - 0.1...200 A
Tipo de corriente - CA
Medición RMS real - no
Medición de tensión, CA - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2055
Ref.Sonepar
498179
EAN
8033772793803
Visualización analógica de gráfico de barras:
no
Intervalo de medición de corriente, CA:
0.1...200 A
Tipo de corriente:
CA
Medición RMS real:
no
Medición de tensión, CA:
no
Medición de tensión, CC:
no
Intervalo de medición de resistencia:
no
Medición de potencia:
no
Medición de intensidad de fuga:
no
Medición árbol superior:
no
Medición en cables para conductor de avance y retroceso:
no
Abertura de alicates:
40 mm
Versión como adaptador para conectar a un multímetro:
sí
Interfaz:
no
Un producto de HT INSTRUMENTS
Descubra la serie HT INSTRUMENTS


