IDE - Acondicionador semiempotrado 380W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA
Con control de temperatura - sí
Con función de calentamiento - no
Anchura - 285 mm
Altura - 460 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ASE380/230
Ref.Sonepar
821871
EAN
8431044409689
Tipo de tensión:
CA
Con control de temperatura:
sí
Con función de calentamiento:
no
Anchura:
285 mm
Altura:
460 mm
Profundidad:
153 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


