IDE - Acondicionador superficie 3850W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA
Con control de temperatura - sí
Con función de calentamiento - no
Anchura - 500 mm
Altura - 1270 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AS3850/400
Ref.Sonepar
908573
EAN
8499213374855
Tipo de tensión:
CA
Con control de temperatura:
sí
Con función de calentamiento:
no
Anchura:
500 mm
Altura:
1270 mm
Profundidad:
336 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


