IDE - ACONDICIONADOR TECHO 1150W

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - ACONDICIONADOR TECHO 1150W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Con control de temperatura - sí

  • Con función de calentamiento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AT1150/230

Ref.Sonepar

783040

EAN

8431044409788

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Con control de temperatura:

sí

Con función de calentamiento:

no

Capacidad de enfriamiento total según EN 14511 a 35/35°C:

1150 W

Caudal de aire de refrigeración:

570...1010 m³/h

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

20...55 °C

Anchura:

341 mm

Altura:

339 mm

Profundidad:

600 mm

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE