IDE - Acondicionador techo 820W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión - CA
Con control de temperatura - sí
Con función de calentamiento - no
Anchura - 500 mm
Altura - 1270 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AT820/230
Ref.Sonepar
821876
EAN
8431044409771
Tipo de tensión:
CA
Con control de temperatura:
sí
Con función de calentamiento:
no
Anchura:
500 mm
Altura:
1270 mm
Profundidad:
169 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


