IDE - Armario combinable 2000x600x400mm puerta opaca sin placa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 400 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ENL2006040PO/SP
Ref.Sonepar
368214
EAN
8431044117409
Anchura:
600 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
sí
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
no
Modelo de esquina:
no
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Cubierta inclinada:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
1250 N
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


