IDE - Armario combinable 2000x800x500mm puerta opaca sin placa - ENL2008050PO/SP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 800 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 500 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
724 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ENL2008050PO/SP
Ref.Sonepar
368212
EAN
8431044117454
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
800 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
500 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
sí
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
no
Modelo de esquina:
no
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Cubierta inclinada:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
1250 N


