IDE - Armario compacto 1650x1000x400mm doble puerta opaca - BIG16510040POD

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Armario compacto 1650x1000x400mm doble puerta opaca

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 1000 mm

  • Altura - 1650 mm

  • Profundidad - 400 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

724 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

BIG16510040POD

Ref.Sonepar

368113

EAN

8431044187181

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

1000 mm

Altura:

1650 mm

Profundidad:

400 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Separado:

sí

Pared móvil sobresuelo:

sí

Montaje en pared:

no

Modelo de esquina:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

sí

Placa de montaje de profundidad ajustable:

sí

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

12

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

1250 N

Armario compacto BIG 1650x1000x400 doble con placa IP55. Acero laminado RAL 7035. Incorporan tapas para la entrada de cables. Suministrados con placa de montaje. para alcanzar el grado de protección IP55 es necesario colocar el doble cierre interior (A=1650 Ref.: 48483, A=1800 Ref.: 48484, A=2000 Ref.: 48485)