IDE - Armario control PC Argenta Plus 1650x600x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Delante y detrás
Número de puertas - 2
Anchura - 600 mm
Altura - 1650 mm
Profundidad - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ENLPC1656060
Ref.Sonepar
172439
EAN
8431044088051
Nivel 19 pulgadas:
Delante y detrás
Número de puertas:
2
Anchura:
600 mm
Altura:
1650 mm
Profundidad:
600 mm
Con puerta frontal:
sí
Material puerta frontal:
Vidrio
Sistema de bloqueo puerta frontal:
Un punto
Con puerta trasera:
sí
Material puerta trasera:
Acero
Sistema de bloqueo puerta trasera:
Un punto
Con puerta vidriada:
sí
Con pared lateral:
no
Con enchufe:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


