IDE - Armario cubierta plana 10000x750x300mm puerta opaca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 750 mm
Altura - 1000 mm
Profundidad - 300 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
416 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
POL1007530
Ref.Sonepar
215346
EAN
8431044292328
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
750 mm
Altura:
1000 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
sí
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP55
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
23 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
146 N
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


