Fin de vida

IDE - Armario empotrar 120 módulos Atlantic puerta opaca vacío

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Armario empotrar 120 módulos Atlantic puerta opaca vacío

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Tipo de cubierta - Puerta

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Único

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

146 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

40EMP120-168PO

Ref.Sonepar

367747

EAN

8431044280714

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de cubierta:

Puerta

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Único

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

sí

Intensidad nominal (In):

125 A

Altura:

1197 mm

Anchura:

737 mm

Profundidad:

120 mm

Profundidad constructiva:

100 mm

Gabinete de espesor de placa:

1.2 mm

Placa espesor puerta/cubierta:

1.2 mm

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Número de módulos:

168

Extensión posible:

no

Material de la carcasa:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Con placa de fijación:

no

Apto para uso en exteriores:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK10

Integridad de circuitos:

Ninguno

Armario distribución empotrar IP40 PO (120-168 módulos) Vacío. Acero laminado RAL 9003. Armarios suministrados vacíos, sin tapas ni raíl DIN. Es necesario solicitar el Kit de tapas + raíl DIN correspondiente. Armarios suministrados con puerta.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE