IDE - Armario inoxidable Argenta ATEX 400x400x200mm - ATX404020/INX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Altura - 400 mm
Profundidad - 200 mm
Material - Acero inoxidable
Tipo de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATX404020/INX
Ref.Sonepar
498636
EAN
8431044088945
Anchura:
400 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
200 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Otros
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona Ex:
1, 2
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
Armario ATEX-INOX 400x400x200 304L IP66. Acero Inoxidable: Satinado Schotch 320. Armarios suministrados con placa de montaje. Pack de 4 alzadores de placa suministrado en todas las referencias incluso en las referencias sin placa.


