IDE - Armario inoxidable Argenta ATEX 600x400x200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Altura - 600 mm
Profundidad - 200 mm
Material - Acero inoxidable
Tipo de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATX604020/INX
Ref.Sonepar
367977
EAN
8431044088976
Anchura:
400 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
200 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Otros
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona Ex:
1, 2
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


