IDE - Armario inoxidable Argenta ATEX 700x500x250mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 700 mm
Profundidad - 250 mm
Material - Acero inoxidable
Tipo de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATX705025/INX
Ref.Sonepar
498638
EAN
8431044089003
Anchura:
500 mm
Altura:
700 mm
Profundidad:
250 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Otros
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona Ex:
1, 2
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


