IDE - Armario inoxidable Argenta IP66 600x600x250 304L

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Armario inoxidable Argenta IP66 600x600x250 304L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 600 mm

  • Profundidad - 250 mm

  • Material - Acero inoxidable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

181 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

INX606025

Ref.Sonepar

215433

EAN

8431044088662

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

600 mm

Altura:

600 mm

Profundidad:

250 mm

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Acero inox

Separado:

sí

Pared móvil sobresuelo:

sí

Montaje en pared:

sí

Modelo de esquina:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

sí

Placa de montaje de profundidad ajustable:

sí

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

sí

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

2

Apto para montaje métrico:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK10

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

275 N

Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:

25 N

Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:

250 N

Armario 600x600x250, IP66. Acero inoxidable AISI 304L: satinado Schotch 320. Armarios suministrados con placa de montaje.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE