IDE - Armario metálico Argenta ATEX 600x400x250mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Altura - 600 mm
Profundidad - 250 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ATX604025
Ref.Sonepar
599237
EAN
8431044085852
Anchura:
400 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
250 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (IP):
IP66
Para zona Ex:
1, 2
Para zona explosiva de polvo:
21, 22
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


