IDE - Armario metálico compacto 1650x1000x400 de puerta opaca única Argenta con placa de montaje IP65 acero inoxidable - BIG16510040PO/INX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 1000 mm
Altura - 1650 mm
Profundidad - 400 mm
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
724 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
BIG16510040PO/INX
Ref.Sonepar
746257
EAN
8431044216485
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
1000 mm
Altura:
1650 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Tipo de superficie:
Otros
Número RAL:
7035
Separado:
sí
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
no
Modelo de esquina:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
sí
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
4X
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
1250 N


