IDE - Armario metálico compacto 1650x1000x400mm con puerta transparente doble IP55 sin placa de montaje en acero laminado - FSC16510040PT/DC

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Armario metálico compacto 1650x1000x400mm con puerta transparente doble IP55 sin placa de montaje en acero laminado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 1000 mm

  • Altura - 1650 mm

  • Profundidad - 400 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

724 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

FSC16510040PT/DC

Ref.Sonepar

368364

EAN

8431044010373

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

1000 mm

Altura:

1650 mm

Profundidad:

400 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Separado:

sí

Pared móvil sobresuelo:

sí

Montaje en pared:

no

Modelo de esquina:

no

Puede acoplarse:

no

Con placa de fijación:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

2

Con puerta vidriada:

sí

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Cubierta inclinada:

no

Fuerza del impacto:

IK09

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

12

Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:

1250 N

Armario compacto FSC 1650x1000x400 doble IP55. Acero laminado RAL 7035. Incorporan cáncamos y tapas para la entrada de cables. Suministrados sin placa de montaje.