IDE - Armario mural ATEX inoxidable 400x300x200 316L IP66

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Armario mural ATEX inoxidable 400x300x200 316L IP66

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 300 mm

  • Altura - 400 mm

  • Profundidad - 200 mm

  • Material - Acero inoxidable

  • Tipo de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ATX403020/INX-316

Ref.Sonepar

498557

EAN

8431044089072

Anchura:

300 mm

Altura:

400 mm

Profundidad:

200 mm

Material:

Acero inoxidable

Tipo de superficie:

Otros

Grado de protección (IP):

IP66

Para zona Ex:

1, 2

Para zona explosiva de polvo:

21, 22

Armario puerta única IP66, de acero inoxidable AISI 304L ATEX. Suministrado con placa de montaje, pack de 4 alzadores suministrado en todas las referencias, junta de estanqueidad de silicona. Rango de temperatura ambiente -55ºC/ 100ºC, 400X300X150mm.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE