IDE - Armario mural inox Argenta 600x500x250 304L IP66 puerta transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 500 mm
Profundidad - 250 mm
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
181 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
INXT605025
Ref.Sonepar
368181
EAN
8431044226941
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
250 mm
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Acero inox
Separado:
sí
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
sí
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
sí
Número de puertas:
2
Con puerta vidriada:
sí
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK09
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


