IDE - Armario mural termoplástico ABS 300x200x130 puerta opaca con placa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 200 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 130 mm
Material - Plástico
Calidad de material - ABS
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
78 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ABS302013
Ref.Sonepar
498630
EAN
8431044370170
Anchura:
200 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
130 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
ABS
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
sí
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
sí
Integrado en pared:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Cubierta inclinada:
no
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


