IDE - Armario mural termoplástico ABS 350x250x150 puerta opaca con placa - ABS352515
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 250 mm
Altura - 350 mm
Profundidad - 150 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ABS352515
Ref.Sonepar
498631
EAN
8431044370187
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
250 mm
Altura:
350 mm
Profundidad:
150 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
ABS
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
sí
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Cubierta inclinada:
no
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
IP65


