IDE - Armario mural termoplástico ABS 500x400x240 puerta opaca con placa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 400 mm
Altura - 500 mm
Profundidad - 240 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
114 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ABS504024
Ref.Sonepar
783610
EAN
8431044370231
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
400 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
240 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
ABS
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
sí
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
sí
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Cubierta inclinada:
no
Fuerza del impacto:
IK08
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


