IDE - Armario protector compacto Cataluña 1500x460x290
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 460 mm
Altura - 1550 mm
Profundidad - 290 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
416 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
43024
Ref.Sonepar
142597
EAN
8431044430249
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
460 mm
Altura:
1550 mm
Profundidad:
290 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
sí
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
no
Modelo de esquina:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
sí
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
1
Cubierta inclinada:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


