IDE - Armario superficie compacto 2110x730x250 puerta opaca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Instalación de suelo
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Único
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
326 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
55SUP216-288PO
Ref.Sonepar
367936
EAN
8431044043784
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Instalación de suelo
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Intensidad nominal (In):
630 A
Altura:
2110 mm
Anchura:
730 mm
Profundidad:
250 mm
Profundidad constructiva:
250 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.2 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1.2 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Número de módulos:
288
Extensión posible:
no
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Ninguno
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


