IDE - Armario superficie desmontable 2110x730x250 puerta opaca

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Armario superficie desmontable 2110x730x250 puerta opaca

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Instalación de suelo

  • Tipo de cubierta - Puerta

  • Modelo de portada - Cerrado

  • Tipo de puerta - Único

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

326 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

40ENL216-288PO

Ref.Sonepar

498487

EAN

8431044043746

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Instalación de suelo

Tipo de cubierta:

Puerta

Modelo de portada:

Cerrado

Tipo de puerta:

Único

Cubierta/puerta transparente:

no

Con cierre:

sí

Intensidad nominal (In):

630 A

Altura:

2110 mm

Anchura:

730 mm

Profundidad:

250 mm

Profundidad constructiva:

250 mm

Gabinete de espesor de placa:

1.2 mm

Placa espesor puerta/cubierta:

1.2 mm

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Número de módulos:

288

Extensión posible:

sí

Material de la carcasa:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Con placa de fijación:

no

Apto para uso en exteriores:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK10

Integridad de circuitos:

Ninguno

Armario distribución superficie IP40 (216-288 módulos) Vacío. Acero laminado RAL9003. Armarios suministrados con Bastidor modular sin tapas. Es necesario solicitar las tapas como accesorio para favorecer la versatilidad modular. Armarios suministrados con puerta.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE