IDE - Armario superficie IP65 144 módulos Atlantic puerta opaca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Único
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
65SUP144-192PO
Ref.Sonepar
133748
EAN
8431044280868
Método de montaje:
Otros
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Intensidad nominal (In):
630 A
Altura:
1310 mm
Anchura:
670 mm
Profundidad:
212 mm
Profundidad constructiva:
212 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.2 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Número de módulos:
192
Extensión posible:
no
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Ninguno
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


